Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-EL2A 60 Pinzette Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-54444466
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-EL2A-A503
EAN/GTIN:
     5025232873951
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer panasonic
Effizientes Dual Disc System
Das 2-fach Epilierkopfsystem erfasst einfach jedes Haar: Falls die erste Pinzettenreihe das Haar nicht erreicht, greift die zweite sicher zu.

Zusätzlich erfasst die verbesserte Zupftechnik der 60 Pinzetten jetzt noch mehr Haare in einem Durchgang und entfernt selbst 0,5 mm kurze Haare. Für lang anhaltend glatte und hautschonende Ergebnisse.

Ganz nach Ihrem Tempo
Wählen Sie mithilfe des Buttons die Geschwindigkeit aus, die perfekt für Sie geeignet ist. Der Epilierer bietet Ihnen dazu drei Modi:
Soft, Normal und Power.

30 % breitere Epilierfläche
Die Panasonic Nass/Trocken-Epilierer der EL-Serie besitzen einen besonders breiten Epilierkopf, der mit jedem Zug eine gut 30 % breitere Hautpartie erreicht. Für effizienteres Epilieren und eine glattere und seidigere Haut als je zuvor.

Superflexibler Schwingkopf
Der um 90 Grad schwenkbare, superflexible Schwingkopf folgt den natürlichen Körperkonturen und bekommt jedes noch so versteckte Härchen zu fassen. Damit wird Epilieren effektiv und die Handhabung ganz einfach.

Sanft und sicher
Der Panasonic ES-EL2 arbeitet mit einem Schaum-Epilier-System und gehen damit besonders sanft zur Sache: Schon ein kleiner Spritzer Duschgel verwandelt sich auf dem Epilierkopf in einen feinen Schaum, der die Haare aufrichtet. Das verbessert das Epilierergebnis und schont die Haut.

Optionales Zubehör
Als Einsteigerin können Sie mit dem erweiterbaren Basis-Epilierer ES-EL2 starten. Dieser lässt sich jederzeit mit optionalem Zubehör individuell an Ihre persönlichen Ansprüche anpassen.

Dieser Aufsatz ist bereits im Lieferumfang enthalten:
– Epilieraufsatz für Arme und Beine mit Effizienzaufsatz

Zusätzlich: Aufbewahrungsbeutel und Reinigungsbürste

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit weiteren einzeln als Zubehör erhältlichen Aufsätzen:
– Kleiner Epilieraufsatz mit extra schmaler Epilierfläche für Achseln und Bikinizone
– Rasieraufsatz mit Kammaufsatz
– Pediküreaufsatz

Schnell und sanft zu seidenglatter Haut
In weniger Zeit zum perfekten Auftritt: Erleben Sie die gründlichsten, sichersten und schnellsten Panasonic Epilierer aller Zeiten! Die brandneuen Epilierer schenken Ihnen wunderbar seidige und glatte Haut – schonender und komfortabler als je zuvor. Machen Sie es ab jetzt einfach schnell und gewinnen Sie Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Pinzetten
60 Pinzette
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
Betriebsdauer
30 min
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ES-WM31-P301
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.