Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57371 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57371 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57371 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57371 Tonbandkassette 33 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5469688
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57371
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.