Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol Filter 7 Plus ebenholz 0,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol Filter 7 Plus ebenholz 0,5 l
Sikkens Cetol Filter 7 Plus ebenholz 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55002434
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5085916
EAN/GTIN:
     8711115285399
Seidenglänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. Bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit brillanter Transparenz. ist die ideale Lasur für maßhaltige Holzbauteile.

Durch die neue Advanced Filter Technology erzielt die lösemittelhaltige Dickschichtlasur höchsten Wetterschutz mit perfektem transparenten Finish. Premium-Schutz für hochwertiges Holz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Tür, Fenster, Hartholz, Weichholz
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
0.5 l
Oberflächenabdeckung
16 m²/L
Name der Farbe
ebenholz
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Opazität
Durchscheinend
Anzahl an Beschichtungen
2
Trocknungszeit
16 h
Überlackierbar danach
16 h
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
400 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
564 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,424*
  
Preis gilt ab 3.500 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,42848* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 28,9035*
€ 34,3952
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 27,607*
€ 32,8523
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 26,154*
€ 31,1233
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 25,194*
€ 29,9809
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 24,854*
€ 29,5763
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 21,424*
€ 25,4946
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.