Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Kabelschuh Reiflverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Kabelschuh Reiflverschluss
R-Go Tools Kabelschuh Reiflverschluss
R-Go Tools Kabelschuh Reiflverschluss
R-Go Tools Kabelschuh Reiflverschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55006446
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLZIPSL
EAN/GTIN:
     8787175132911
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Einfach zu bedienen, mit Reiflverschluss. Befestigung mittels Klettverschluss oder Schrauben. Umkehrbar (schwarz oder grau), passend für Ihr Büro.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Paketgewicht
400 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.