Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Elro RM521 Rauchwarnmelder Q-Label
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171101
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     10.025.34
EAN/GTIN:
     8711658460291
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Pause-Funktion
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
166 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Zertifikate
VdS-zertifiziert
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.