Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Panasonic DMR-UBC70EGS Blu-Ray-Rekorder 3D Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171682
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-UBC70EG-S
EAN/GTIN:
     5025232878369
Suchbegriffe:
Blu-ray Recorder
Internetradios
blu-ray recorder panasonic
blu-ray recorder
Ultra HD Blu-ray Wiedergabe
HCX Prozessor, 4K Pro HDR, dynamische Helligkeitsanpassung

Empfang von UHD TV und 4K VOD
z.B. Netflix & zahlreiche weitere Internet Apps

2 HD Sender gleichzeitig aufnehmen
Twin HD Tuner, 500 GB Festplatte, 2 CI Plus Slots
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 720p
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Video, DVD-Video, VCD
Playback-Disk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Unterstützte Medien
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Aufnahmedisk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Rekorder
3D
Ja
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Anzahl
1
HDMI
Ja
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MKV, MP4, MPEG4, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MPO
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
TV-Tuner
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-C, DVB-T2
Common interface (CI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.