Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molto Aussen Moltofill 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molto Aussen Moltofill 2 kg
Molto Aussen Moltofill 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55183235
Hersteller:
     Molto
Herst.-Nr.:
     5087707
EAN/GTIN:
     4007591112064
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtel masse
Einfach und schnell Schäden im Außenbereich reparieren: Molto Aussen Moltofill Spachtelpulver ist ideal zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren im Außenbereich. Die universelle und vielseitige Spachtelmasse trotzt Regen, Hagel, Schauern, Stürmen und Unwettern.

Anwendungsbereiche: alle mineralischen Untergründe

Bitte beachten Sie beim Verkleben von Bauplatten die Herstellerangaben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbe der Substanz
Weiß
Produktform
Basis
Inhalt
2 kg
Substanz
Puder
Dichte
1 g/cm³
Maximum abgedecktes Gebiet
2 m²
Anwendungstemperatur (min.)
10 °C
Anwendungstemperatur (max.)
21 °C
Trocknungszeit maximal
18 h
Betriebszeit
5 h
pH-Wert
11
Wasserfest
Ja
Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Wetterfestigkeit
Ja
Erforderliche Werkzeuge
Spachtel, Einwegbestecke, Glättekelle
Werkzeugreinigung
Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Anwendung
Mischungsverhältnis zum Füllen: 3 Vol.-Teile Molto Aussen Moltofill : 1 Vol.-Teil Wasser Mischungsverhältnis zum Spachteln und Kleben: 2,5 Vol.-Teile Molto Aussen Moltofill : 1 Vol.-Teil Wasser Die angerührte Mischung hat eine Topfzeit/Verarbeitungszeit von 4-5 Std. Molto Aussen Moltofill in die dem Anwendungszweck entsprechende Menge Wasser einstreuen und gut durchrühren. Kräftig rühren bis eine geschmeidige und klumpenfreie Masse entsteht. Molto Aussen Moltofill mit einem Spachtel tief in die Schadstelle drücken und glätten. Als Strukturputz eingesetzt, wird das Material in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen und mit geeigneten Werkzeugen strukturiert. Zum Befestigen von Fliesen usw. wird Molto Aussen Moltofill gleichmäßig aufgetragen und mit einem Zahnspachtel abgezogen. Die Zahnspachteltiefe beträgt bei Kleinmosaik 3 mm, an senkrechten Flächen bis zu 6 mm und für Bodenfliesen 8 mm.
Vorgehensweise beim Speichern
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Oberflächenvorbereitung
Lose Teile, Leimfarbenanstriche, abblätternde, abrieselnde und hohl liegende Putze entfernen. Staub, Schmutz, Fett und Öl beseitigen. Risse keilförmig erweitern. Saugende Untergründe vornässen. Poröse und sandende Untergründe mit Molto Tiefgrund festigen. Metallteile mit geeigneten Korrosionsschutzfarben grundieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.