Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1505ABHD1 Drahtverbinder 1 Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 1505ABHD1 Drahtverbinder 1 Rot, Silber
Belden 1505ABHD1 Drahtverbinder 1 Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55184609
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505ABHD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittstelle
RG-59
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker-Material
Messing
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Rot, Silber
Material Ummantelung
Vernickeltes Phosphorbronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.