| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-55366559 Herst.-Nr.: FA-AVL-FG65-30 EAN/GTIN: 4260238829071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1264 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 162 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, schaefer group kabelkanal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |