Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Mehrfarbig
24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Mehrfarbig
24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55374709
Hersteller:
     24Bottles
Herst.-Nr.:
     8051513921681
EAN/GTIN:
     8051513921681
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Durchmesser
84 mm
Gewicht
360 g
Merkmale
Volumen (ml)
850 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Edelstahl
Zielgruppe
Erwachsener
Deckelmaterial
Edelstahl
Leckdicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.