Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Holz
24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Holz
24Bottles Clima Tägliche Nutzung 850 ml Edelstahl Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55374713
Hersteller:
     24Bottles
Herst.-Nr.:
     8051513921698
EAN/GTIN:
     8051513921698
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Durchmesser
84 mm
Gewicht
360 g
Merkmale
Volumen (ml)
850 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Holz
Material
Edelstahl
Zielgruppe
Erwachsener
Deckelmaterial
Edelstahl
Leckdicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.