Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Trinkflasche Traveller 0,6 l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Trinkflasche Traveller 0,6 l grau
SIGG Trinkflasche Traveller 0,6 l grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55472874
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8326.90
EAN/GTIN:
     7610465832691
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Das Original aus der Schweiz in klassischem Design. Aus hochwertigem Aluminium in einem Stück gefertigt, dadurch leicht und stabil. Sie hält dicht, auch bei kohlensäurehaltigen Getränken. Die hochelastische Innenbeschichtung ist resistent gegen Fruchtsäure, geschmacksneutral und frei von BPA, sowie Phthalaten. Der praktische Drehverschluss erlaubt komfortables Tragen mit nur einem Finger.

Der ultimative Klassiker - elegant und einfach praktisch. Diese legendäre Flasche passt in jede Tasche und hat sogar ihren Weg ins Museum of Modern Art in New York City gefunden.

110 Jahre Erfahrung, 130 Gramm Aluminium - alles in einer Flasche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Beste Verwendung
Sport
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Zielgruppe
Erwachsener
Deckeltyp
Schraubdeckel
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigg
8327.30
ab € 11,16*
Zubehör
Sigg
8185.40
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.