Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG All My Friends Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG All My Friends Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Weiß
SIGG All My Friends Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55472907
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8625.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Eine hauchfeine Welt aus meisterhaft gezeichneten Linien. Ob Maus, Hase, Eule oder Spatz. Gemeinsam sind sie eine grosse Familie und die besten Freunde für unternehmungslustige Kids. Die hochwertige, wiederverwendbare Aluminium-Trinkflasche ist superleicht zu transportieren und eignet sich somit gleichermassen für Schule und Freizeitaktivitäten. Das Material ist frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten – für einen sicheren Trinkgenuss. Zudem garantiert die auslaufsichere Kinderkappe unbeschwerten Transport, auch wenn es mal wie im Streichelzoo zugeht!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.