| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-55472980 Herst.-Nr.: 8625.60 EAN/GTIN: 7610465862568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für junge Pferdefreundinnen der ideale Begleiter. So lässt es sich weiter von einer pinken Pferdeidylle mit Mama und Fohlen träumen, auch wenn es mal nicht zum Ponyhof geht. Die hochwertige, wiederverwendbare Aluminium-Trinkflasche ist superleicht zu transportieren und eignet sich somit gleichermassen für Schule und Freizeitaktivitäten. Das Material ist frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten – für einen sicheren Trinkgenuss. Zudem garantiert die auslaufsichere Kinderkappe unbeschwerten Transport, auch wenn es mal wie im Galopp zugeht! Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Phthalate | Merkmale | Volumen (ml) | 400 ml | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | ![](/p.gif) | Leckdicht | Ja | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |