Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell GLOWEE 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell GLOWEE 2.0
Revell GLOWEE 2.0
Revell GLOWEE 2.0
Revell GLOWEE 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55478583
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23940
EAN/GTIN:
     4009803239408
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku
Licht aus - Heli an - der Glowee 2.0 bleibt selbst bei Dunkelheit durch tolle Leuchteffekte, die durch LED-Beleuchtung und eine spezielle Lackierung entstehen, sichtbar. Das Koaxial-Rotorsystem mit elektronischem Gyro und der intuitiven 3-Kanal-GHz-Fernsteuerung machen den Glowee 2.0 zum idealen Hubschraubermodell für Einsteiger. Für ordentlich Power sorgen zwei leistungsstarke Elektromotoren, die von einem kraftvollen LiPo-Akku mit Energie versorgt werden.(6x 1,5V AA Batterien benötigt / nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Technische Details
Typ
Helikopter
Gyroskop
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl der Motoren
2
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Motortyp
Elektromotor
Empfohlene Nutzung
Draußen
Lichteffekte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
45 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batterien erforderlich
Ja
Batterie der Fernbedienung
6 x AA
Weitere Suchbegriffe: ep helikopter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.