Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell FROXXIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell FROXXIC
Revell FROXXIC
Revell FROXXIC
Revell FROXXIC
Revell FROXXIC
Revell FROXXIC
Revell FROXXIC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55478584
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23884
EAN/GTIN:
     4009803238845
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
lithium polymer akku
Der neue Star am Wohnzimmer-Himmel hört auf den Namen Froxxic und bietet dank modernster 6-Axis-Stabilisierungstechnologie Flugspaß ohne Vorkenntnisse. Für die nötige Power sorgen die vier kraftvollen Motoren und der eingebaute Akku, der bequem über die 4CH-IR-Fernsteuerung geladen werden kann.
(4x 1,5V AA Batterien benötigt / nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Technische Details
Typ
Quadrocopter
Gyroskop
Ja
Anzahl Gyroskopachsen
6
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Motortyp
Elektromotor
Empfohlene Nutzung
Draußen
Lichteffekte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
13 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batterien erforderlich
Ja
Batterie der Fernbedienung
4 x AA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.