Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 229202500100 Bohrer Senkbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25.0 mm Zylinderschaft 10 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25.0 mm Zylinderschaft 10 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25.0 mm Zylinderschaft 10 mm
LOGO zu ALPEN Kegelsenker DIN335C Z=3 90 Grad HSS 25.0 mm Zylinderschaft 10 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485363
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     229202500100
EAN/GTIN:
     9002740661153
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneid eigenschaften ohne „Rattermarken“, durch radialen Hinterschliff leicht nachschärfbar an der Spanfläche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Senkbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
67 mm
Geeignet für Materialien
Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff
Schaftdurchmesser
10 mm
Punktwinkel
90 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Gewindegröße
M12
Übereinstimmung mit DIN-Norm
335
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.