Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC VESA-P1 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC VESA-P1 Zubehör für Monitorhalterung
AOC VESA-P1 Zubehör für Monitorhalterung
AOC VESA-P1 Zubehör für Monitorhalterung
AOC VESA-P1 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55711669
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     VESA-P1
EAN/GTIN:
     4717385944978
Mit der Halterung VESA P1 befestigen Sie Ihren Mini-PC kinderleicht an Ihrem Bildschirmständer!
VESA P1 von AOC ist eine ideale Lösung zum Befestigen eines Mini-PCs mit VESA 100-Halterung am höhenverstellbaren Standfuß von AOC-Monitoren. Einfach den Mini-PC einsetzen, über den höhenverstellbaren Ständer schieben und einen aufgeräumteren Arbeitstisch genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
61 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Paketgewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.