Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Sport Armband LED 4.7''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Sport Armband LED 4.7''
Sandberg Sport Armband LED 4.7''
Sandberg Sport Armband LED 4.7''
Sandberg Sport Armband LED 4.7''
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55718897
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     406-36
EAN/GTIN:
     5705730406362
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Das Sandberg Sport ArmBand LED kann einfach an Ihrem Oberarm angebracht werden und bieten eine praktische Aufbewahrungstasche für Ihr Smartphone sowie Schlüssel und Kreditkarten in getrennten Fächern. 8 LEDs mit 3 Stufen gewährleisten, dass Sie auch im Dunkeln gesehen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Armbandbehälter
Material
Neopren, Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Sonstige Funktionen
Eingebauter Blitz
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.