Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC EX120 SILENT Tragbare Klimaanlage 64 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC EX120 SILENT Tragbare Klimaanlage 64 dB Schwarz
De’Longhi PAC EX120 SILENT Tragbare Klimaanlage 64 dB Schwarz
De’Longhi PAC EX120 SILENT Tragbare Klimaanlage 64 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56197656
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     8004399512283
EAN/GTIN:
     8004399512283
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
805 mm
Gewicht
32000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter
Kühlleistung (max)
11500 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
3000 W
Kühlung Energieeffizienz
2,85
Geräuschpegel
64 dB
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Deshumidifizierende Kapazität
1.3 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
310 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
350 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
110 m³
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (Kühlung)
1050 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,53*
€ 656,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,44*
€ 652,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,20*
€ 598,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.