Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
QSAN XCubeSAN XS5212D SAN Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch D-1527
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56211617
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XS5212D
EAN/GTIN:
     5056006155379
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
SAN
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Taiwan
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1527
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
CPU Konfiguration (max)
1
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Storage Manager
Version des Betriebsystems
3
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
RDIMM
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
850 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
88.5 mm
Gewicht
16400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS), Near Line SAS (NL-SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
192 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 60, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.444,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.544,40*
€ 7.787,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.525,90*
€ 7.765,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.475,48*
€ 7.705,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.452,76*
€ 7.678,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.444,16*
€ 7.668,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.