Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda 4G185 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda 4G185 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Tenda 4G185 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Tenda 4G185 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Tenda 4G185 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Tenda 4G185 WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-56687597
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     4G185
EAN/GTIN:
     6932849427165
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Systemereignisprotokoll
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
GSM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-FDD
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsspannung
51 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
980 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Zertifizierung
CE Granted ROHS Granted
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.