| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-56689571 Herst.-Nr.: 04-0027 EAN/GTIN: 4251192106230 |
| |
|
| | |
| Der Tonie-Transporter ist der ideale Wegbegleiter und bietet jede Menge Platz für deine Tonie-Sammlung. Bis zu 20 Tonies finden festen Halt in den acht Netztaschen. Und das an die Toniebox angelehnte Design das Gefühl, sich auch unterwegs wie zu Hause fühlen zu dürfen. Da geht garantiert keiner mehr stiften. Weitere Informationen: Farbe | Produkthauptfarbe | Rot | | Färbung | Monochromatisch | Merkmale | Typ Handtasche/Umhängetasche | Handtasche | | Produkttyp | Toddler bag | | Verschlussart | Reißverschluss | | Tragegriff(e) | Ja | Technische Details | Zielgruppe | Baby/Kleinkind | Material | Material | Polyester | Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 175 mm | Lieferanteneigenschaften | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tasche für Hörbox, Tasche für Hörspielbox, Tasche für Hörspielfiguren, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche rot, mobiltelefon hülle |
| | |
| |