Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12 Prozessor Ventilator 12 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-P12 Prozessor Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-P12 Prozessor Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-P12 Prozessor Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-P12 Prozessor Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-P12 Prozessor Ventilator 12 cm Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5743643
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     14400010
EAN/GTIN:
     4716123312666
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der NF-P12 wurde speziell für Anwendungen wie CPU-Kühler konzipiert, die höchsten Airflow und statischen Druck verlangen. Dank psychoakustischer Optimierungen wie der Vortex-Control Notches, dem neuen SCD-Antriebssystem sowie Noctuas bewährtem SSO-Bearing verfügt der NF-P12 über eine hervorragende Laufruhe und Langzeitstabilität.

Druck-optimiertes Nine Blade Design
Der NF-P12 wurde speziell für high-impedance Anwendungen wie CPU-Kühler, Wasserkühlungs-Radiatoren oder Gehäuse mit engen Lüftergittern entwickelt und verfügt über hervorragenden statischen Druck und ausgezeichnete Förderleistung.

Vortex-Control Notches
Psychoakustische Optimierungen wie die versetzten machen den NF-P12 erstaunlich leise.

Smooth Commutation Drive
Das neue Antriebssystem des NF-P12 reduziert Drehmomentschwankungen und gewährleistet somit eine noch größere Laufruhe.

Self-stabilizing oil-pressure bearing
Noctua's bewährte SSO-Bearing Technologie garantiert ein äußerst leises Betriebsgeräusch und hervorragende Langzeitstabilität.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.08 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.09 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Material
Thermoplast
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
3-polig
Sonstige Funktionen
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
900 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1100 RPM
Drehzahl mit ULNA (max.)
900 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
12.7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.8 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
16.9 dB
Geräuschpegel mit ULNA (max.)
12.7 dB
Luftstrom
92.3 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
78.5 m³/h
Luftstrom mit ULNA (max.)
63.4 m³/h
Minimum Luftdruck
1.21 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.68 mmH2O
Maximaler Luftdruck mit LNA
1.43 mmH2O
Maximaler Luftdruck mit ULNA
1.21 mmH2O
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.