Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux EXP26U338CW Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux EXP26U338CW Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß
Electrolux EXP26U338CW Tragbare Klimaanlage 64 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57470843
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     950 010 964
EAN/GTIN:
     7332543587544
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Ventilator
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2600 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
64 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Kühlleistung (nominal)
10874 BTU/h
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
1 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.