Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas 2832X RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57865721
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     2832X
EAN/GTIN:
     0020334283290
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Traxxas
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
354.3 g
Länge (max.)
135 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.