Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental AllSeasonContact 175/65 R15 Alle Jahreszeiten 38,1 cm (15") 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental AllSeasonContact 175/65 R15 Alle Jahreszeiten 38,1 cm (15") 17,5 cm
Continental AllSeasonContact 175/65 R15 Alle Jahreszeiten 38,1 cm (15") 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57866125
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4019238010633
EAN/GTIN:
     4019238010633
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
84 (500kg)
Geschwindigkeitsrating
H (210 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aplus
€ 33,19*
Ähnlich
Barum
€ 45,38*
Ähnlich
CST
€ 39,58*
Ähnlich
Dunlop
€ 54,71*
Ähnlich
Firestone
€ 57,48*
Ähnlich
Fulda
€ 50,34*
Ähnlich
Goodride
€ 33,36*
Ähnlich
Goodyear
€ 69,41*
Ähnlich
Goodyear
€ 70,34*
Ähnlich
GT-Radial
€ 40,17*
Ähnlich
Hankook
€ 52,10*
Ähnlich
Hifly
€ 36,83*
Ähnlich
Kleber
€ 53,19*
Ähnlich
Kleber
€ 58,49*
Ähnlich
Kumho
€ 42,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.