Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EW-DJ10 Munddusche 0,165 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic EW-DJ10 Munddusche 0,165 l
Panasonic EW-DJ10 Munddusche 0,165 l
Panasonic EW-DJ10 Munddusche 0,165 l
Panasonic EW-DJ10 Munddusche 0,165 l
Panasonic EW-DJ10 Munddusche 0,165 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5797656
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW-DJ10
EAN/GTIN:
     5025232527502
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
munddusche panasonic
munddusche
Reisemunddusche Reisemunddusche zur Verwendung mit Mundwasser Optimale Mund- und Zahnhygiene auch unterwegs und im Urlaub, denn Zähneputzen allein reicht zumeist nicht aus. Die EW-DJ10 kommt auch dort hin, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Sie werden überrascht sein, was selbst nach gründlichem Zähneputzen noch so alles zum Vorschein kommt. Panasonic DentaCare Travel funktioniert kinderleicht und ist dabei klein und platzsparend: Einfach den Handgriff mit integriertem Wassertank auseinanderziehen, Wasser einfüllen und los geht es. DentaCare Travel entfernt mit fühlbar gründlichem Wasserstrahl Speisereste aus den Zahnzwischenräumen und ist deshalb auch ideal für die Pflege von festen Zahnspangen und der 3. Zähne geeignet. Das Zahnfleisch wird massiert, besser durchblutet und so gefestigt. Mit der DentaCare Travel optimieren Sie die therapeutische Pflege von Zähnen und Zahnfleisch. Nach der Reinigung einfach das Restwasser ausschütten und das Gerät wieder zusammenschieben. Sie haben keine Probleme mehr im kleinen Bad oder mit dem überfüllten Koffer. Nutzen Sie Mundwasser als Teil Ihrer täglichen Mundhygiene? Ist es Ihnen zu aufwendig eine Munddusche und zusätzlich noch Mundwasser zu verwenden? Dann ist die EW-DJ10 genau das richtige für Sie! Mit dieser neuen Reise-Munddusche reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume gleich mit Ihrem Mundwasser. Profitieren Sie zusätzlich von einer Wasserdrucksteigerung von 20%* - für noch gründlichere Reinigung und ein frisches Gefühl. Dank Batteriebetrieb sind Sie unabhängig von jeder Steckdose. * im Vgl. zur EW1270
Weitere Informationen:
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
0.165 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl der Köpfe
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,57*
€ 527,8483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,20*
€ 526,218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,22*
€ 515,5318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,93*
€ 498,5267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,99*
€ 445,0481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.