Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ZK113B Anschlussblock Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ZK113B Anschlussblock Blau, Grau
ABB ZK113B Anschlussblock Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58054218
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX062753R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
striebel&john hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Grau
Reihe von Modulen
14
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.