Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-962224 Herst.-Nr.: BOX64 EAN/GTIN: 4260057124753 |
| |
|
| | |
| MediaRange Plastiktaschen für optische Datenträger eignen sich zur kostengünstigen und platzsparenden Archivierung Ihrer Speichermedien. Die durchsichtigen Taschen helfen Ihnen dabei, Ihre gewünschte Disc in kürzester Zeit zu finden. Durch die Verschlusslasche sind Ihre Medien schnell verpackt und ideal vor Verschmutzungen geschützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 300 mm | | Höhe des Versandkartons | 220 mm | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 128 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 125 g | Design | Etui-Typ | Schutzhülle | | CD-Kapazität | 1 Disks | | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, Katalog-Faltenhülle, Kataloghülle, Känguruhülle, Kängurutasche, Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, media range cd/dvd hülle, prospekthüllen für kataloge, dvd hülle mediarange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,11* | € 1,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,19* | € 1,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|