| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-5847238 Herst.-Nr.: 31440 EAN/GTIN: 4002888314404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Günstiges VGA Monitorkabel, DDC-fähig für höchste Auflösungen - Vergossene Stecker im LINDY Design mit optimierter Ergonomie - Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher. - Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel ohne signalschwächende Ferritkerne - Kabelquerschnitte AWG 30, Außendurchmesser ca. 6mm - Alle Kontakte 1:1 verbunden, inkl. Pin 7 - Farbe: schwarz mit roten Schrauben - Als Anschluss und Verlängerungskabel verfügbar: 15 Pol HD m/m und m/f - Längen von 1m bis 5m Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |