Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis T92G20 Behausung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis T92G20 Behausung
Axis T92G20 Behausung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58488353
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01085-001
EAN/GTIN:
     7331021060043
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
AXIS T92G20 Gehäuse für den Außenbereich

- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Inbetriebnahme zwischen -40 °C und +60 °C
- Aktive Kühlung und Heizung
- Zertifizierungen: P66, IP67 und IK10
- PoE-Anschluss

Für den harten Einsatz – rund um die Uhr

Das robuste Gehäuse für den Außenbereich AXIS T92G29 aus Aluminium wurde für den harten Einsatz entwickelt. Es ermöglicht Starttemperaturen zwischen -40 °C und +60 °C. Mit den Schutzklassen IP66 und IP67 ist das Gehäuse gegen Eindringen von Staub und Wasser in Form von Hochdruckwasserstrahl sowie durch Eintauchen geschützt. Zudem ist das Gehäuse gemäß IK10 schlagfest und vandalismusgeschützt. Die IR-Beleuchtung des Gehäuses AXIS T92G29 für den Außenbereich ist leistungsstark auf das Überwachen selbst in völliger Dunkelheit optimiert.

Geräumige Ausführung mit effizienter Kühlung

Das Gehäuse ist für den Innen- und den Außenbereich geeignet und bietet mit seiner geräumigen Ausführung Platz für größere Objektive mit CS-Anschluss und für Anschlusszubehör. Die Kühlung und Heizung sind hocheffizient und ermöglichen den Betrieb der Kamera auch bei extremer Hitze oder Kälte. Das Gehäuse bietet zudem empfindlichen Bauteilen und Kameras mit hoher Prozessorleistung beste Betriebsbedingungen. Über das Gehäuse AXIS T92G29 für den Außenbereich lassen sich Kameras einfach mit nur einem Kabel über Power over Ethernet anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5400 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Merkmale
Typ
Behausung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
Q1645, Q1647
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55015, EN 61547, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, IEC 62471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,66*
€ 538,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.