Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QM2-4P-384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QM2-4P-384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
QNAP QM2-4P-384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58522187
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QM2-4P-384
EAN/GTIN:
     4713213513491
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
PCIe-Karten der QM2-Serie bieten Unterstützung für M.2-SSDs auf einem QNAP NAS, sodass Benutzer SSD-Caching, einen Caching-Pool oder ein Auto-Tiering Volume konfigurieren können, um die NAS Leistung insgesamt zu verbessern.

Leistungsengpässe beheben
QM2 steigert die Leistung durch Hinzufügen von M.2 SSDs. Es belegt keine 3,5-Zoll Laufwerksschächte, so dass Sie sowohl Ihre Speicherkapazität als auch Ihre Leistung maximieren können.

- M.2 SSDs können installiert werden, um Cache-Pools oder ein Auto-Tiering Volume zu bilden.
- Ermöglicht SSD-Caching zur Leistungssteigerung und Optimierung der Speichereffizienz mit Qtier Technologie.
- M.2 SSD-Thermosensoren ermöglichen die Echtzeit-Überwachung der M.2 SSD-Temperatur.
- Ein leises Kühlmodul (Kühlkörper und intelligenter Lüfter) minimiert das Überhitzungsrisiko und sorgt für konstant hohe Leistung.
- LED-Anzeigen zur Überwachung des M.2 SSD-Status.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.9 mm
Tiefe
204.95 mm
Höhe
20.6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.