Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Chieftec UNC-210T-B Rack Schwarz 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58522703
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UNC-210T-B-U3
EAN/GTIN:
     4710713236127
Suchbegriffe:
Rack-Gehäuse
Server Chassis
Server Gehäuse
rack-gehäuse 2he
Ein robustes Industriegehäuse in zwei HE. Der 1,2mm starke SEEC Stahl macht das Gehäuse nahezu unverwüstlich. Hier benötigen Sie keine Riser Karte, wie sonst bei dieser Bauhöhe üblich. Durch den Einsatz von handelsüblichen low profile Karten erzielen Sie darüber hinaus eine deutliche Kostenreduktion.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
1
Material
SECC
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
65 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
15000 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
400 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Weitere Suchbegriffe: server chassis, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
CMR-625
ab € 35,88*
Zubehör
Chieftec
PSF-400B
ab € 52,25*
Zubehör
Chieftec
RSR-190
ab € 35,71*
Zubehör
Chieftec
RSR-260
ab € 49,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.