Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence M704 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence M704 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Rot
Xilence M704 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58523495
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC051
EAN/GTIN:
     4044953501340
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der neue M704 erweitert erstmalig die Performance A+ Serie um CPU-Kühler. Wie die Netzteile, ist dieser Kühler komplett in schwarz mit rotem Lüfter gehalten. Der M704 verfügt über vier ebenfalls schwarze, extrem leistungsfähige Heatpipes, die eine Kühlleistung bis zu 180W ermöglichen.

Der rote 120mm PWM-Lüfter komplettiert den CPU-Kühler, der mit seinem Design und Spezifikationen besonders für Gaming-Systeme mit potenten Mehrkern-Prozessoren geeignet ist.

Dank des Multisockels kann der Kühler auf allen aktuellen AMD und Intel Sockeln eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten sind – zusätzlich zu Kühlkörper und 120mm PWM-Lüfter – Befestigungsmaterial für die Sockel für LGA1150/1151/1155/1156, LGA2066/2011 und AM4/3+/3/2+/2 FM2+/2/1, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
426 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
864 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Aluminium, Cooper
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Maximaler Luftstrom
70 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.