Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic ULYXE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datalogic ULYXE
Datalogic ULYXE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58531163
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     985130101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
DPSS laser marker
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Leistungen
Laser-Ausgangsleistung
6 W
Laser-Wellenlänge
1064 nm
Bereich der Wiederholungsrate
200000 Hz
Impulsbreite
25 ns
Laserzieltyp
Semiconductor
Fokus Strahl
635 nm
Scanmethode
4-axis (XYZA)
Arbeitsabstand
178 mm
Befestigungsabstand
186 mm
Arbeitsbereich
100 x 100 mm
Laserklasse
4
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Gleichstrom (max.)
13 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (max.)
300 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
145.6 mm
Höhe
123.5 mm
Gewicht
7800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.915,28*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19.915,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.181,00*
€ 24.015,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20.113,26*
€ 23.934,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19.925,47*
€ 23.711,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19.915,28*
€ 23.699,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.