Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR230 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR230 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR230 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5883728
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
CD-R ohne Aufdruck für den professionellen Gebrauch. Durch die komplett glatte Oberfläche eignet sich diese CD-R auch zum Bedrucken im Thermotransfer-Verfahren.

Eigenschaften
- 700MB
- 52X
- geeignet für Thermotransferdruck, da keinen Stapelring!
- CD-R 80min/700MB Medien eignen sich optimal zur Speicherung von Daten innerhalb kürzester Zeit.
- In nur 4 Minuten lassen sich bis zu 700MB speichern.
- Die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Hohe Geschwindigkeit (bis zu 52x) bei der Aufzeichnung
- Extrem lange Archivierungsdauer
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd-r 700 mb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.