Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOAMTAC KDC280C-BLE Integrierter Barcodeleser 2D Fotodiode Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOAMTAC KDC280C-BLE Integrierter Barcodeleser 2D Fotodiode Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58839170
Hersteller:
     KOAMTAC
Herst.-Nr.:
     249130
EAN/GTIN:
     8809355874814
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57.5 g
Breite
40 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
82 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Speicherkapazität
8 MB
Zertifizierung
R&TTE, FCC, KC, TELEC, VCCI, SRRC, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
Fotodiode
2D (Matrix
Aztec Code, CodaBlockF, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, QR Code
Lesegeschwindigketi (max)
17000 Auslesungen/Sekunde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOAMTAC
922000
ab € 14,39*
Zubehör
KOAMTAC
936110
ab € 10,37*
Zubehör
KOAMTAC
892071
ab € 65,06*
Zubehör
KOAMTAC
892081
ab € 171,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.