Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89656 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89656 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 89656 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 89656 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 89656 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
DeLOCK 89656 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876117
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89656
EAN/GTIN:
     4043619896561
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
delock usb karte pcie
usb controller
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei externe Powered USB 2.0 Ports. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Weiterhin können, mithilfe entsprechender Kabel, Geräte welche eine Spannungsversorgung mit 12 V benötigen, z. B. Barcode Scanner oder Kassensysteme, angeschlossen werden und benötigen dann keine zusätzliche Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Pericom PI7C9X
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.