Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89765 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89765 Koaxialstecker
DeLOCK 89765 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876130
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89765
EAN/GTIN:
     4043619897650
Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
7.4 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA Z
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau, Gold, Edelstahl
Gehäusematerial
Messing, Nickel, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.