Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
DeLOCK 89640 Audiokarte Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876144
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89640
EAN/GTIN:
     4043619896400
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 7.1
soundkarte
delock soundkarte
Diese PCI Express Soundkarte von Delock erweitert das System um diverse Sound Ein- und Ausgänge und verfügt über 8 Sound-Kanäle. Somit lassen sich Geräte wie Lautsprecher, Kopfhörer etc. anschließen. In Verbindung mit einem Headset eignet sich die Soundkarte ideal für Anwendungen wie z. B. Skype oder Gaming. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
92 dB
Technische Details
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Merkmale
Chipsatz
C-Media CM8828
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Sonstige Funktionen
Digital-Audio-Optical-In
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Line-in
Ja
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.