Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89773 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89773 Koaxialstecker
DeLOCK 89773 Koaxialstecker
DeLOCK 89773 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876156
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89773
EAN/GTIN:
     4043619897735
Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
21.3 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Gold, Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Messing, Bronze, Nickel, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.