| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-58876167 Herst.-Nr.: 89717 EAN/GTIN: 4043619897179 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Buchse von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 13.75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 21.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 9.5 mm | Merkmale | Anschluss 1 | FAKRA E | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verbindungswinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Edelstahl | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Messing, Kupfer, Nickel, Kunststoff | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |