Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89723 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89723 Koaxialstecker
DeLOCK 89723 Koaxialstecker
DeLOCK 89723 Koaxialstecker
DeLOCK 89723 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876173
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89723
EAN/GTIN:
     4043619897230
Diese Buchse von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.75 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA Z
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Gehäusematerial
Messing, Kupfer, Nickel, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.