Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K8100BL.15 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K8100BL.15 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
EFB Elektronik K8100BL.15 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58877940
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8100BL.15
EAN/GTIN:
     4049759032975
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
IEC-60603-7-5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.