Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K8100GR.1,5 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K8100GR.1,5 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
EFB Elektronik K8100GR.1,5 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58877953
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8100GR.1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
IEC-60603-7-5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.