| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-58878293 Herst.-Nr.: PI200-631 EAN/GTIN: 7640182381677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson WorkForce Pro WF-3700 Series Epson WorkForce Pro WF-3720 DW Epson WorkForce Pro WF-3720 DWF Epson WorkForce Pro WF-3720 Series Epson WorkForce Pro WF-3725 DWF | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1100 Seiten | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 950 Seiten | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 22 ml | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 14 ml | ![](/p.gif) | OEM-Code | 34XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |