| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-58878359 Herst.-Nr.: CQ6075S EAN/GTIN: 4052792049817 |
| |
|
| | |
| LogiLink’s Cat.6A PUR Patchkabel eignet sich hervorragend für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Der abriebfeste Mantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PUR) schützt vor äußeren Einflüssen wie Hitze, Öl, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und anderen widrigen Einflüssen. Dieses hochwertige Kabel eignet sich speziell für die feste Installation und gelegentliche freie Bewegung in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung. Dieses Kabel ist nicht wasserfest und nicht für die Erdverlegung geeignet! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Paketgewicht | 162 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Breite des Versandkartons | 400 mm | | Höhe des Versandkartons | 300 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 60811-2-1, IEC 60754 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |