Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z190V Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58879039
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXW-Z190V//C
EAN/GTIN:
     4548736086579
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
Kameraleuchte
-Z190 4K-Hand-Camcorder mit neuen 1/3“-3CMOS-Sensoren, 4K-Aufnahmefunktionen bei 50p/60p*, 25-fachem Zoomobjektiv und erweitertem Autofokus für die Gesichtserkennung. * 59,94 Bilder/s 4K-Bilder bei 50p/60p mit einem atemberaubenden 25-fachen Zoomobjektiv Dieser tolle Allrounder ist mit einem brandneuen 1/3“-3CMOS Sensor die optimale Lösung für eine breite Palette von 4K- und HD-Aufnahmen mit einer Kamera. Ein leistungsstarkes 25-faches Zoomobjektiv mit drei unabhängigen Objektivringen liefert eine gestochen scharfe 4K-Bildgebung für fast jedes professionelle Drehszenario. Der erweiterte Autofokus für die Gesichtserkennung und der einzigartige elektronisch verstellbare ND-Filter von Sony ermöglichen großartige Aufnahmen ohne Stress. Erweiterte Workflow-Funktionen Sofortiges HDR bedeutet, dass Sie atemberaubende Bilder schnell liefern können, da keine zusätzliche Farbkorrektur erforderlich ist. Der duale MI-Schuh ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Funkaudio und Videolicht. Eine erweiterte Unterstützung für die Netzwerkleistung kann bei Bedarf ganz einfach aktiviert werden.* * Erfordert Firmware 2.0 oder höher und optional ein kostenpflichtiges Upgrade. Viele professionelle Formate und Funktionen Da die Bedienelemente wie bei Sony gewohnt angeordnet sind und aufgrund der robusten Bauweise können Sie sich stets auf diese Kamera verlassen. Sie unterstützt viele verschiedene Formaten, einschließlich XAVC-Long, DVCAM, MPEG HD422/MPEG HD* und Proxy 1080i. Zwei SD-Steckplätze, ein 3G-SDI-Ausgang und ein Remote Terminal gewährleisten, dass sie allen Workflow-Szenarien gewachsen ist. * Erfordert Firmware 2.0 oder höher und optional ein kostenpflichtiges Upgrade. 4K-1/3“-3CMOS-Sensor Die PXW-Z190 ist der erste professionelle Camcorder mit einem 4K- (QFHD) 1/3“-Sensor. Innerhalb des Exmor RTM-Systems werden Rot, Blau und Grün unabhängig voneinander durch separate Bildsensoren bei bis zu 60 Bildern/s mit einer Auflösung von 3840 x 2160 erfasst. Selbst wenn Sie in HD liefern, fangen die 4:2:2 10 Bit-Aufnahmen Detail- und Bildstrukturen ein, die von HD-Sensoren einfach nicht wahrgenommen werden können. 25-faches professionelles Zoom-Objektiv mit drei unabhängigen Ringen und großer Brennweite Die PXW-Z190 ist mit einem 25-fachen professionellen Zoomobjektiv ausgestattet, das von 28,8 mm bis 720 mm zoomen kann (entspricht 35 mm). Das 1/3“-Objektiv verfügt über drei unabhängige Steuerungsringe, mit denen Fokus, Zoom und Blende besser und schneller manuell verstellt werden können. Das Bild kann im HD-Modus mit bis zu 50-fachem Zoom vergrößert werden. Dabei bleibt die Full HD-Auflösung dank des Digital Extender erhalten. Erweiterter Autofokus für die Gesichtserkennung Die PXW-Z190 ist mit dem neu entwickelten Autofokus für Gesichtserkennung ausgestattet. Sie können zwischen „Face Priority AF“ und „Face Only AF“ wählen. Behalten Sie die Person einfach im Bild. Wenn Sie die PXW-Z190 bewegen, um einen besseren Winkel zu erhalten, bleibt der Fokus auf die Person gestochen scharf. Integrierte elektronische verstellbare ND-Filter Die bahnbrechende Integration des elektronisch verstellbaren ND-Filters in einen Camcorder ermöglicht schnelle, agile Aufnahmen. Mit der PXW-Z190 ist der Wechsel zwischen schattigen Innenbereichen und hellen Außenbereich kein Problem mehr. Anders als herkömmliche optische ND-Filter lässt sich der ND-Filter der PXW-Z190 von 1/4 ND bis 1/128 ND linear steuern. Auch eine vollständige automatische ND-Steuerung ist möglich. Sogar die Tiefenschärfe lässt sich mit dem Blendenring manuell einstellen, wobei die PXW-Z190 die Belichtung konstant hält, ohne die Verstärkung oder die Shutter-Geschwindigkeit zu ändern. Sofortiger HDR-Workflow HDR-Inhalte in HLG aufnehmen, bearbeiten und ansehen – ohne zusätzliche Farbkorrektur. Bei erstklassigen Inhalten findet aktuell ein Wechsel zu HDR statt. Die PXW-Z190 ist für diesen Umbruch gerüstet: Sie verfügt über eine Hybrid Log-Gamma-Aufnahmefunktion (HLG) für einfache filebasierte Workflows, die gleichzeitig die Bildqualität von HDR liefert. Dieser einfache Workflow ermöglicht die Aufnahme, das Bearbeiten und die Anzeige von HDR-Inhalten in HLG, ohne dass dabei viel Zeit für die Nachbearbeitung und eine zusätzliche Farbkorrektur investiert werden muss. Dualer MI-Zubehörschuh (Multi Interface) Der MI-Schuh bietet Signalanschlüsse und eine koordinierte Ein-/Ausschaltung für kompatibles Zubehör von Sony. Die Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite des Camcorders bieten noch mehr Flexibilität. Beispielsweise können Sie die drahtlosen Mikrofonsysteme von Sony, wie z. B. UWP-D11 oder UWP-D12, und die Leuchte HVL-LBPC gleichzeitig anschließen und steuern.* Die kabellose Verbindung verhindert ein versehentliches Trennen. *Zubehör separat erhältlich. Die Leuchte HVL-LBPC wird nicht von der PXW-Z190 betrieben. Dualer XLR-Stecker und 4-Kanal-Audio Die PXW-Z190 bietet eine 4-Kanal-Audioaufzeichnung mit zwei unabhängigen Lautstärkereglern, die eine präzise Steuerung von externen Audioeingängen ermöglichen, darunter ein Mikrofon, das über den MI-Schuh angeschlossen ist. Zwei SD-Mediensteckplätze Der Camcorder ist mit zwei Steckplätzen für SD-Speicherkarten ausgestattet, die im Simul-, Relay- oder Back-up-Modus aufzeichnen können. Der Simul-Modus ermöglicht die gleichzeitige Aufzeichnung auf zwei Speicherkarten, was ideal für die Archivierung ist. Beim Relay-Modus wird die Aufnahme automatisch auf der zweiten Speicherkarte fortgesetzt, wenn die erste voll ist, um die Aufnahmezeiten zu verlängern. Im Back-up-Modus kann der Anwender die beiden Start/Stopp-Tasten der PXW-Z190, die sich am Griff und am Camcordergehäuse befinden, so einstellen, dass sie die Aufnahme bei Anwendung des Simul-Modus unabhängig voneinander auf unterschiedlichen Speicherkarten beginnen/beenden.* * Simul- und Back-up-Aufnahmen sind nur im HD-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
190 mm
Tiefe
419.7 mm
Höhe
202 mm
Sucher
Sucherauflösung (ca.)
2360000 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Manuell
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/24 - 1/8000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
XAVC
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Maximale Framerate
59.94 fps
Kamera
Camcorder Typ
Tragbarer Camcorder/Schulter-Camcorder
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
Speicherstick (MS), SD
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmauflösung (numerisch)
1560000 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
3.7 - 92.5 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28.8 - 720 mm
Filtergröße
82 mm
Minimale Blendenzahl
1,6
Maximale Blendenzahl
11
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28.8 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, camcorder sony, camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.235,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.395,37*
€ 5.230,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,82*
€ 5.178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.264,72*
€ 5.075,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.235,69*
€ 5.040,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.