Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ANT1528BK TV-Antenne Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama ANT1528BK TV-Antenne Drinnen
Hama ANT1528BK TV-Antenne Drinnen
Hama ANT1528BK TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58906913
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
  • für digitalen TV-Empfang (DVB-T/DVB-T2) und digitalen Radio-Empfang (DAB, DAB+)
    - DVB-T/DVB-T2-Flachantenne
    - leistungsstarker integrierter Verstärker für optimale Wiedergabe der empfangenen Signale
    - emfängt auch HD- und 3D-Signale
    - 5V-Stromversorgung über Fernspeisung vom Receiver über das Koax-Kabel oder über separates 230-V-Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten)
    - integrierter Rauschfilter vermeidet Störungen und verbessert das Signal
    - LED zur Kontrolle der Betriebsbereitschaft
    - Antenne abschaltbar (z.B. stromsparend während des Urlaubs)
    - sehr flache Bauform mit Standfuß
    - Wandbefestigung durch mitgelieferten Wandhalter möglich
    - Antennenanschlusskabel 75 Ohm mit 9,5-mm-Koaxstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
138 mm
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
DC input Spannung
230 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1.5 m
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Impedanz
75 Ohm
Power-LED
Ja
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne thomsen, dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.